曜日別特売

シリコン熱収縮チューブ

シリコン熱収縮チューブ - コクゴ
(2件のレビュー)

電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。

長さ(m)1グレー
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
材質
収縮温度
長さ(m)
最高使用温度(℃)
収縮後肉厚(mm)
最低使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43432236ST-5DG(グレー)1箱(30m)0.9~1.20.4~0.75シリコーンゴム80~200℃12000.2~0.4-40
35,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432245ST-8DG(グレー)1本(1m)1.8~2.40.7~1.1シリコーンゴム80~200℃12000.2~0.45-40
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
43432254ST-10DG(グレー)1本(1m)2.2~3.00.8~1.3シリコーンゴム80~200℃12000.3~0.7-40
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432263ST-15DG(グレー)1本(1m)3.0~3.71.3~1.8シリコーンゴム80~200℃12000.3~0.7-40
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
43432279ST-25DG(グレー)1本(1m)5.0~6.52.2~2.9シリコーンゴム80~200℃12000.8~1.2-40
1,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
43432288ST-30DG(グレー)1本(1m)5.8~7.12.8~3.5シリコーンゴム80~200℃12000.3~0.7-40
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432297ST-40DG(グレー)1本(1m)7.8~10.03.6~4.4シリコーンゴム80~200℃12000.8~1.2-40
2,920
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432306ST-55DG(グレー)1本(1m)10.0~13.05.0~6.2シリコーンゴム80~200℃12001.2~1.8-40
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432324ST-80DG(グレー)1本(1m)15.0~18.57.3~9.0シリコーンゴム80~200℃12001.2~1.8-40
5,550
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432333ST-110DG(グレー)1本(1m)20.0~25.010.4~12.5シリコーンゴム80~200℃12001.7~2.3-40
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
43432349ST-140DG(グレー)1本(1m)25.0~29.014.0~16.0シリコーンゴム80~200℃12001.0~1.6-40
8,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432358ST-170DG(グレー)1本(1m)30.0~35.015.0~19.0シリコーンゴム80~200℃12001.7~2.3-40
9,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432367ST-230DG(グレー)1本(1m)41.0~49.020.0~26.0シリコーンゴム80~200℃12002.7~3.3-40
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432376ST-290DG(グレー)1本(1m)53.0~65.027.0~32.0シリコーンゴム80~200℃12002.7~3.3-40
20,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43432385ST-350DG(グレー)1本(1m)60.0~73.032.0~40.0シリコーンゴム80~200℃12002.7~3.3-40
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432394ST-1000DGグレー1本(1m)158.0~193.090.0~113.0シリコーンゴム80~200℃12002.5~3.5-40
79,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432403ST-1200DGグレー1本(1m)190.0~230.0110.0~135.0シリコーンゴム80~200℃12002.5~3.5-40
97,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432315ST-65DG(グレー)1本(1m)11.0~14.0---1-0.4~0.8-
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43432306
2024-01-03
用途: バラ線の纏めに
その他業種

バラ線(RS422)の保護用に使用。
収縮後はゴム外皮の様になり柔らかくとても良い感じに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 43432324
2021-03-05
用途: 200℃以上の環境に配線する部分に使いました。
その他業種

温調器にまでの配線に線をまとめるためのチューブとして購入しました。
少量で購入できるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする