コクゴ
PTFE熱収縮チューブ
高収縮チューブです。(1/4まで収縮)
対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
材質
PTFE
収縮温度
+327℃
長さ(m)
1.2
連続使用温度(℃)
-170~+260
最高使用温度(℃)
260
収縮率(%)
75
最低使用温度(℃)
-170
色
乳白色
長さ変化率(%)
±25
内容量
1本(1.2m)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径最小値(Φmm)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮温度
長さ(m)
最高使用温度(℃)
収縮後肉厚(mm)
最低使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43432419
TFE4X 5/64(1.2M) 9711
1.98
0.64
+327℃
1.2
260
0.23
-170
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432428
TFE4X 1/8(1.2M)9712
3.17
0.94
+327℃
1.2
260
0.25
-170
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43432437
TFE4X 1/4(1.2M)9714
6.35
1.6
+327℃
1.2
260
0.3
-170
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43432446
TFE4X 3/8(1.2M)9715
9.52
2.44
+327℃
1.2
260
0.3
-170
¥
9,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432455
TFE4X 1/2(1.2M)9716
12.7
3.66
+327℃
1.2
260
0.38
-170
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432464
TFE4X 5/8(1.2M)9717
15.87
4.52
+327℃
1.2
260
0.38
-170
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432473
TFE4X 3/4(1.2M)9718
19.05
5.69
+327℃
1.2
260
0.38
-170
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432489
TFE4X 1(1.2M) 9719
25.4
7.07
+327℃
1.2
260
0.38
-170
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432498
TFE4X 1-1/4(1.2M)52016
31.75
8.82
+327℃
1.2
260
0.38
-170
¥
39,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください