PTFE熱収縮チューブ

PTFE熱収縮チューブ - コクゴ

1/2まで収縮。
耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。
327℃でも液ダレしません。(乳白色)

収縮温度+327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50乳白色長さ変化率(%)±25以下内容量1本(1.2m)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径最小値(Φmm)
収縮後内径最大値(Φmm)
材質
収縮温度
長さ(m)
最高使用温度(℃)
収縮後肉厚(mm)
最低使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43432683TFE2X SPSW 24(1.2M) 520001.270.69PTFE+327℃1.22600.3-170
2,600
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
43432699TFE2X SPSW 22(1.2M) 520011.40.81PTFE+327℃1.22600.3-170
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432708TFE2X SPSW 20(1.2M) 520021.520.99PTFE+327℃1.22600.41-170
3,400
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
43432717TFE2X SPSW 19(1.2M) 520031.651.09PTFE+327℃1.22600.41-170
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432726TFE2X SPSW 18(1.2M) 520041.931.24PTFE+327℃1.22600.41-170
3,900
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
43432735TFE2X SPSW 17(1.2M) 520052.161.37PTFE+327℃1.22600.41-170
4,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432744TFE2X SPSW 16(1.2M) 520062.371.55PTFE+327℃1.22600.41-170
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432753TFE2X SPSW 15(1.2M) 520072791.7PTFE+327℃1.22600.41-170
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432769TFE2X SPSW 14(1.2M) 520083.051.83PTFE+327℃1.22600.41-170
4,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432778TFE2X SPSW 13(1.2M) 520093.562.03PTFE+327℃1.22600.41-170
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432787TFE2X SPSW 12(1.2M) 520103.812.26PTFE+327℃1.22600.41-170
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432796TFE2X SPSW 11(1.2M) 520114.322.57PTFE+327℃1.22600.41-170
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432805TFE2X SPSW 10(1.2M) 97014.852.84PTFE+327℃1.22600.41-170
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432814TFE2X SPSW 9(1.2M) 520125.213.15PTFE+327℃1.22600.51-170
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432823TFE2X SPSW 8(1.2M)97026.13.58PTFE+327℃1.22600.51-170
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432839TFE2X SPSW 7(1.2M) 520136.864.01PTFE+327℃1.22600.51-170
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432848TFE2X SPSW 6(1.2M)97037.674.52PTFE+327℃1.22600.51-170
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432857TFE2X SPSW 5(1.2M) 520148.135.03PTFE+327℃1.22600.51-170
14,700
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432875TFE2X SPSW 3(1.2M)97059.916.32PTFE+327℃1.22600.51-170
16,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432866TFE2X SPSW 4(1.2M)97049.45.69-+327℃1.2-0.51-
14,700
取扱い終了
返品不可
43432884TFE2X SPSW 2(1.2M) 5201510.927.06PTFE+327℃1.22600.51-170
18,100
取扱い終了
返品不可
43432893TFE2X SPSW 1(1.2M)970611.437.9PTFE+327℃1.22600.51-170
19,900
取扱い終了
返品不可
43432909TFE2X SPSW 0(1.2M)970811.948.81-+327℃1.2-0.51-
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする