コクゴ
ニシチューブ
耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。
用途
NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。
NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。
色
黒
長さ(m)
5
収縮温度
+130℃
収縮率(%)
50
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43432979
4-2-1 Mタイプ(黒
4
2
1
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432988
8-4-1 Mタイプ(黒)
8
4
1
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
19日以内出荷
返品不可
43432997
8-4-2 Mタイプ(黒)
8
4
2
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433015
10-5-2 Mタイプ(黒)
10
5
2
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433033
15-7.5-2 Mタイプ(黒)
15
7.5
2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433049
4-2-1 Eタイプ(黒)
4
2
1
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433058
8-4-1 Eタイプ(黒)
8
4
1
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433067
8-4-2 Eタイプ(黒)
8
4
2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433076
10-5-1 Eタイプ(黒)
10
5
1
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433085
10-5-2 Eタイプ(黒)
10
5
2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433094
15-7.5-1Eタイプ(黒)
15
7.5
1
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43433103
15-7.5-2 Eタイプ(黒)
15
7.5
2
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433006
10-5-1 Mタイプ(黒)
10
5
1
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
43433024
15-7.5-1 Mタイプ(黒)
15
7.5
1
¥
3,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください