エアロフレックス

エアロフレックス - コクゴ
(2件のレビュー)
材質CRゴム長さ(m)2内容量1本(2m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43434135-6×26
1,170
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
特別運賃
43434144-10×30
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
43434153-13×33
1,740
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
43434169-16×36
1,860
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
43434178-19×39
2,050
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
特別運賃
43434187-22×42
2,130
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
43434196-25×45
2,320
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
43434205-28×48
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
43434214-32×52
2,690
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
特別運賃
43434223-35×55
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
43434239-38×58
3,160
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: ピラーバーに装着

車のピラーバーを取付にあたり、後部座席に人が乗車した時に頭を保護するためにピラーバーに取付まました
装着しないと車検がアウトという情報がありますが定かではありませんが念のためです。

対象商品 : 43434135
2023-08-16
用途: クッション材として使用
運輸・通信業

雨天時、カーポート内に物干し竿を設置し洗濯物を干すことを検討。物干し竿を吊るすためのベランダフック【ステンレス製(5mm)】だけだと安定感がなく柱に傷を付けてしまうことから、クッション材として本商品を購入。都合の良い長さに切って使用したところ、ピッタリフィットしてイメージどおり設置することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする