カルレッツチューブ

カルレッツチューブ - コクゴ

カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。
フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。
耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。
あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。

透明長さ(m)1内容量1本(1m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434354138002透明3×53
91,200
89,980
98,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
434354048002透明2×42
70,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
434353958002透明1×31
56,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする