曜日別特売

酸素ホース

酸素ホース - コクゴ

酸素切断や溶接作業に多く使用。

最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43435429-1本(1m)6.3×13.0
690
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
43435438-1巻(10m)6.3×13.0
6,220
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435447-1巻(200m)6.3×13.0
108,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435456-1本(1m)8.0×15.0
820
819
901(税込)
当日出荷
43435465-1巻(10m)8.0×15.0
7,240
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
43435474-1巻(200m)8.0×15.0
126,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435483-1本(1m)9.5×16.5
880
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435499-1巻(10m)9.5×16.5
8,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435508-1巻(200m)9.5×16.5
149,000
148,800
163,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする