コクゴ
PTFE肉厚チューブ
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管
通信・電子機器の配線用被覆
化学用分析器具
色
乳白
長さ(m)
10
材質
PTFE
最高使用温度(℃)
260
内容量
1巻(10m)
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43435736
-
5
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435745
-
6
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435754
-
7
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435763
-
8
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435779
-
9
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435788
-
10
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435797
-
11
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435806
-
12
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43435815
-
13
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください