曜日別特売

NBRチューブ

NBRチューブ - コクゴ
(1件のレビュー)

耐油性に優れています。

硬度70度
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
寸法(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43435867-1巻(50m)-503×53
7,7007,698
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435876-1巻(10m)-103×53
1,9001,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43435885-1巻(50m)-503×73
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43435894-1巻(10m)-103×73
3,0802,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43435903-1巻(50m)-504×64
9,4009,398
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435919-1巻(10m)-104×64
2,3002,198
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
43435928-1巻(50m)-505×75
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435937-1巻(10m)-105×75
2,5002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
43435946-1巻(50m)-505×95
16,00014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435955-1巻(10m)-105×95
3,9003,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435964-1巻(50m)-506×96
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43435973-1巻(10m)-106×96
3,5003,498
3,498
3,848(税込)
当日出荷
43435989-1巻(50m)-506×126
30,60029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43435998-1巻(10m)-106×126
7,4007,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436007-1巻(50m)-507×107
15,80014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43436016-1巻(10m)-107×107
3,8003,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436025-1巻(50m)-508×118
17,10015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436034-1巻(10m)-108×118
4,1003,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43436043-1巻(50m)-509×129
18,20017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43436059-1巻(10m)-109×129
4,4004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436068-1巻(50m)-5010×1410
49,00048,900
48,900
53,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436077-1巻(10m)-1010×1410
10,8009,990
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436086-1巻(40m)-4012×1612
45,00043,900
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436095-1巻(10m)-1012×1612
12,40011,900
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
43436104-1巻(30m)-3015×2015
44,60043,900
43,900
48,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
43436113-1本(1m)-115×2015
1,6401,590
1,590
1,749(税込)
当日出荷
43436129-1巻(30m)-3018×2418
54,00053,900
53,900
59,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
43436138-1本(1m)-118×2418
1,9801,890
1,890
2,079(税込)
当日出荷
43436147-1巻(20m)-2025×3325
65,00064,900
64,900
71,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
43436156-1本(1m)-125×3325
3,6003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60878207【ワケあり】1巻(50m)※理由あり(未使用・未開封)508×118
17,10015,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
60878785【ワケあり】1巻(50m)※理由あり(未使用・未開封)5010×1410
49,00048,900
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43435876
2024-03-06
用途: メンテナンス

純正パーツが廃盤の為、サイズ確認して購入しました。
問題なく取り付け可能でしたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする