コクゴ
スーパーPFAチューブ
内面の平滑性が優れています。
像鮮明度に優れています。
金属イオンの流出が従来品と変わりません。
耐薬品性、ほぼ万全。
色
半透明
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43436296
-
1本(1m)
6×8
6
8
1
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43436445
-
1巻(10m)
13×16
13
16
10
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43436549
-
1巻(10m)
19×22
19
22
10
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43436585
-
1巻(10m)
25×28
25
28
10
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43436165
-
1巻(10m)
1×2
1
2
10
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
43436174
-
1本(1m)
1×2
1
2
1
¥
200
取扱い終了
返品不可
43436183
-
1巻(10m)
2×3
2
3
10
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
43436199
-
1本(1m)
2×3
2
3
1
¥
240
取扱い終了
返品不可
43436208
-
1巻(10m)
2×4
2
4
10
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
43436217
-
1本(1m)
2×4
2
4
1
¥
530
取扱い終了
返品不可
43436226
-
1巻(10m)
3×4
3
4
10
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
43436235
-
1本(1m)
3×4
3
4
1
¥
360
取扱い終了
返品不可
43436244
-
1巻(10m)
4×6
4
6
10
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
43436253
-
1本(1m)
4×6
4
6
1
¥
860
取扱い終了
返品不可
43436269
-
1巻(10m)
5×6
5
6
10
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
43436278
-
1本(1m)
5×6
5
6
1
¥
550
取扱い終了
返品不可
43436287
-
1巻(10m)
6×8
6
8
10
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
43436305
-
1巻(10m)
7×8
7
8
10
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
43436314
-
1本(1m)
7×8
7
8
1
¥
750
取扱い終了
返品不可
43436323
-
1巻(10m)
8×10
8
10
10
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
43436339
-
1本(1m)
8×10
8
10
1
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
43436348
-
1巻(10m)
9×10
9
10
10
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
43436357
-
1本(1m)
9×10
9
10
1
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
43436366
-
1巻(10m)
10×12
10
12
10
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
43436375
-
1本(1m)
10×12
10
12
1
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
43436384
-
1巻(10m)
11×13
11
13
10
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
43436393
-
1本(1m)
11×13
11
13
1
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
43436409
-
1巻(10m)
12×14
12
14
10
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
43436418
-
1本(1m)
12×14
12
14
1
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
43436427
-
1巻(10m)
13×15
13
15
10
¥
27,300
取扱い終了
返品不可
43436436
-
1本(1m)
13×15
13
15
1
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
43436454
-
1本(1m)
13×16
13
16
1
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
43436463
-
1巻(10m)
14×16
14
16
10
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
43436479
-
1本(1m)
14×16
14
16
1
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
43436488
-
1巻(10m)
15×18
15
18
10
¥
49,500
取扱い終了
返品不可
43436497
-
1本(1m)
15×18
15
18
1
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
43436506
-
1巻(10m)
16×18
16
18
10
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
43436515
-
1本(1m)
16×18
16
18
1
¥
3,520
取扱い終了
返品不可
43436524
-
1巻(10m)
16×19
16
19
10
¥
49,500
取扱い終了
返品不可
43436533
-
1本(1m)
16×19
16
19
1
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
43436558
-
1本(1m)
19×22
19
22
1
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
43436567
-
1巻(10m)
22×25
22
25
10
¥
65,000
取扱い終了
返品不可
43436576
-
1本(1m)
22×25
22
25
1
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
43436594
-
1本(1m)
25×28
25
28
1
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
43436603
-
1巻(10m)
1.58×3.18
1.58
3.18
10
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
43436619
-
1本(1m)
1.58×3.18
1.58
3.18
1
¥
390
取扱い終了
返品不可
43436628
-
1巻(10m)
3.18×6.35
3.18
6.35
10
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
43436637
-
1本(1m)
3.18×6.35
3.18
6.35
1
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
43436646
-
1巻(10m)
3.96×6.35
3.96
6.35
10
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
43436655
-
1本(1m)
3.96×6.35
3.96
6.35
1
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ