コクゴ
PTFE熱収縮チューブ
FEP 熱収縮チューブは透明です。
ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。
収縮率:25%
連続使用温度:200℃
材質
PTFE
収縮温度
140℃
長さ(m)
30
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
200
収縮率(%)
25
色
透明
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮温度
長さ(m)
連続使用温度(℃)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43437845
AWG-24
0.81
0.68
140℃
30
200
0.2
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437854
AWG-22
1.1
0.83
140℃
30
200
0.2
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43437863
AWG-20
1.27
1
140℃
30
200
0.2
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43437879
AWG-18
1.6
1.25
140℃
30
200
0.2
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437888
AWG-16
2.1
1.55
140℃
30
200
0.23
¥
59,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43437897
AWG-14
2.4
1.8
140℃
30
200
0.23
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437906
AWG-12
2.9
2.3
140℃
30
200
0.23
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください