PEEKチューブ

PEEKチューブ - コクゴ

耐熱性
ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。
耐摩擦摩耗性
非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。
耐薬品性
高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。
耐加水分解性
高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。
耐衝撃性
過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。
難燃性
UL94 V-0の難燃性を発揮します。
ピュア度
イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。

用途
理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。
医療用カテーテルチューブ。
半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。
光ファイバー保護チューブ。
冷却媒体配管用チューブ。
材質PEEK(無充填・非強化)内容量1巻(50m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43438177-0.050.05×0.10.1
30,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438186-0.10.1×0.20.2
20,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438195-0.20.2×0.40.4
20,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438204-0.30.3×0.50.5
20,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438213-0.40.4×0.80.8
20,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438229-0.50.5×11
25,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438238-11×1.51.5
25,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438247-11×22
25,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438256-1.51.5×1.81.8
25,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43438265-1.51.5×2.02
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43438274-22×2.52.5
30,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする