PFAストレート・ユニオン

PFAストレート・ユニオン - コクゴ

優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43438588SFU-6T(チューブ外径)×64321718
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438597SFU-8T(チューブ外径)×84321718
4,700
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
43438606SFU-10T(チューブ外径)×104725720
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438615SFU-12T(チューブ外径)×124728720
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438624SFU-19T(チューブ外径)×196037826
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438633SFU-1/4T(チューブ外径)×1/4"4321718
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
43438649SFU-3/8T(チューブ外径)×3/8"4725720
5,100
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438658SFU-1/2T(チューブ外径)×1/2"4728720
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438667SFU-3/4T(チューブ外径)×3/4"6037826
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする