コクゴ
PFAメイル・コネクター
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43438859
SFH-6-R1/8P
T(チューブ外径)×6
34
18
9
7
21
1/8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438868
SFH-6-R1/4
T(チューブ外径)×6
38
18
13
7
21
1/4
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438877
SFH-6-R3/8
T(チューブ外径)×6
38
18
13
7
21
3/8
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438886
SFH-8-R1/8
T(チューブ外径)×8
34
18
9
7
21
1/8
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438895
SFH-8-R1/4
T(チューブ外径)×8
34
18
13
7
21
1/4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438904
SFH-8-R3/8
T(チューブ外径)×8
38
18
13
7
21
3/8
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438913
SFH-10-R1/4
T(チューブ外径)×10
40
20
13
7
25
1/4
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438929
SFH-10-R3/8
T(チューブ外径)×10
40
20
13
7
25
3/8
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438938
SFH-10-R1/2
T(チューブ外径)×10
43
20
16
7
25
1/2
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438956
SFH-12-R3/8
T(チューブ外径)×12
40
20
13
7
28
3/8
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438965
SFH-12-R1/2
T(チューブ外径)×12
43
20
16
7
28
1/2
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438974
SFH-19-R3/4
T(チューブ外径)×19
53
26
19
8
37
3/4
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438983
SFH-1/4-R1/8
T(チューブ外径)×1/4"
34
18
19
7
21
1/8
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438999
SFH-1/4-R1/4
T(チューブ外径)×1/4"
38
18
13
7
25
1/4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439008
SFH-3/8-R1/4
T(チューブ外径)×3/8"
40
20
13
7
25
1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439017
SFH-3/8-R3/8
T(チューブ外径)×3/8"
40
20
13
7
25
3/8
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439026
SFH-3/8-R1/2
T(チューブ外径)×3/8"
43
20
16
7
25
1/2
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439035
SFH-1/2-R1/4T
T(チューブ外径)×1/2"
40
20
12
8
28
1/4
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439044
SFH-1/2-R3/8
T(チューブ外径)×1/2"
40
20
13
7
28
3/8
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439053
SFH-6-R1/2
T(チューブ外径)×1/2"
43
20
16
7
28
1/2
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439069
SFH-3/4-R3/4
T(チューブ外径)×3/4"
53
26
19
8
37
3/4
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43438947
SFH-12-R1/4T
T(チューブ外径)×12
40
20
12
8
28
1/4
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください