コクゴ
PFAメイル・エルボー
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43439078
LFH-6-R1/8
T(チューブ外径)×6
19
21
29
1/8
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439087
LFH-6-R1/4P
T(チューブ外径)×6
23
21
29
1/4
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439096
LFH-6-R3/8T
T(チューブ外径)×6
26
21
29
3/8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439105
LFH-8-R1/8P
T(チューブ外径)×8
19
21
29
1/8
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439114
LFH-8-R1/4P
T(チューブ外径)×8
23
21
29
1/4
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439123
LFH-8-R3/8T
T(チューブ外径)×8
26
21
29
3/8
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439139
LFH-10-R1/4P
T(チューブ外径)×10
26
25
32
1/4
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439148
LFH-10-R3/8P
T(チューブ外径)×10
26
25
32
3/8
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439157
LFH-10-R1/2P
T(チューブ外径)×10
30
25
32
1/2
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439166
LFH-12-R1/4T
T(チューブ外径)×12
28
28
28
1/4
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439175
LFH-12-R3/8P
T(チューブ外径)×12
29
28
35
3/8
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439184
LFH-12-R1/2P
T(チューブ外径)×12
33
28
36
1/2
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439193
LFH-19-R3/4P
T(チューブ外径)×19
45
37
39
3/4
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439209
LFH-1/4-R1/8P
T(チューブ外径)×1/4"
19
21
29
1/8
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439218
LFH-1/4-R1/4P
T(チューブ外径)×1/4"
23
21
29
1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439227
LFH-1/4-R3/8T
T(チューブ外径)×1/4"
26
21
29
3/8
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439236
LFH-3/8-R1/4P
T(チューブ外径)×3/8"
26
25
32
1/4
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439245
LFH-3/8-R3/8P
T(チューブ外径)×3/8"
26
25
32
3/8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439254
LFH-3/8-R1/2P
T(チューブ外径)×3/8"
30
25
32
1/2
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439263
LFH-1/2-R1/4T
T(チューブ外径)×1/2"
28
28
28
1/4
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439279
LFH-1/2-R3/8P
T(チューブ外径)×1/2"
29
28
35
3/8
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439288
LFH-1/2-R1/2P
T(チューブ外径)×1/2"
33
28
36
1/2
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43439297
LFH-3/4-R3/4
T(チューブ外径)×3/4"
45
37
39
3/4
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください