コクゴ
PEフィッティング
タイプ
部品
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
178
寸法F(mm)
5
寸法D(Φmm)
136
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
65
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43441153
100A
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください