コクゴ
GESコネクター
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10~+70℃
色:ダークグレー
用途
自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
ΦD2
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43441634
GES 0104R1/8
4
R1/8インチ
2.7
5
27
10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
43441643
GES 0204R1/4
4
R1/4インチ
2.7
5
32
14
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
43441659
GES 0106R1/8
6
R1/8インチ
4
7.5
32.5
10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
43441668
GES 0206R1/4
6
R1/4インチ
4
7.5
37.5
14
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
43441677
GES 0306R3/8
6
R3/8インチ
4
7.5
39
17
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
43441686
GES 0108R1/8
8
R1/8インチ
5.6
10
38
14
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43441695
GES 0208R1/4
8
R1/4インチ
5.6
10
41
14
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
43441704
GES 0308R3/8
8
R3/8インチ
5.6
10
41
17
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43441713
GES 0408R1/2
8
R1/2インチ
5.6
10
49
22
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
43441729
GES 0210R1/4
10
R1/4インチ
7
12
43.5
14
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
43441738
GES 0310R3/8
10
R3/8インチ
7
12
43.5
17
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
43441747
GES 0312R3/8
12
R3/8インチ
8.6
14
45.5
17
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43441756
GES 0412R1/2
12
R1/2インチ
8.6
14
54
22
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43441765
GES 0314R3/8
14
R3/8インチ
10
15.6
56
17
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
43441774
GES 0414R1/2
14
R1/2インチ
10
15.6
56
22
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
43441783
GES 0416R1/2
16
R1/2インチ
12
18
58
22
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
43441799
GES 0616R3/4
16
R3/4インチ
12
18
58
27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
43441808
GES 0619R3/4
19
R3/4インチ
15
21
58
27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
43441817
GES 0825R1
25
R1インチ
21
27
65
32
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください