曜日別特売

WESコネクター

WESコネクター - コクゴWESコネクター - コクゴ

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10~+70℃
色:ダークグレー

用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
ΦD2
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L4(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43441826WES 0104R1/84R1/8インチ2.75211610
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
43441835WES 0204R1/44R1/4インチ2.75212514
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
43441844WES 0106R1/86R1/8インチ47.528.52110
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
43441853WES 0206R1/46R1/4インチ47.528.52614
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
43441869WES 0306R3/86R3/8インチ47.528.52717
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
43441878WES 0108R1/88R1/8インチ5.6103323.514
2,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43441887WES 0208R1/48R1/4インチ5.6103327.514
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
43441896WES 0308R3/88R3/8インチ5.610363117
3,170
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
43441905WES 0408R1/28R1/2インチ5.610363622
4,320
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
43441914WES 0210R1/410R1/4インチ712383014
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
43441923WES 0310R3/810R3/8インチ712383117
3,170
3,098
3,408(税込)
当日出荷
43441939WES 0312R3/812R3/8インチ8.614403117
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
43441948WES 0412R1/212R1/2インチ8.61440.53622
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
43441957WES 0619R3/419R3/4インチ15214542.827
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
43441966WES 0825R125R1インチ2127604932
7,920
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする