コクゴ
ミラクルバンド
再使用ができるマジックテープ式のバンド。
配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
配線の識別用に6色を揃えております。
ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
内容量
1袋(10本)
全25種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
緑
赤
青
黄色
黒
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43442027
MB-150 オレンジ
オレンジ
20
38
13
25
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43442054
MB-200 黄色
黄色
20
38
13
25
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43442063
MB-200 緑
緑
20
38
13
25
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43441975
MB-150 赤
赤
20
38
13
25
¥
1,370
取扱い終了
43441984
MB-150 青
青
20
38
13
25
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
43441993
MB-150 黄色
黄色
20
38
13
25
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
43442009
MB-150 緑
緑
20
38
13
25
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
43442018
MB-150 黒
黒
20
38
13
25
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
43442036
MB-200 赤
赤
20
38
13
25
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
43442045
MB-200 青
青
20
38
13
25
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
43442079
MB-200 黒
黒
20
38
13
25
¥
1,610
取扱い終了
43442088
MB-150 オレンジ
オレンジ
20
38
13
25
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
43442097
MB-280
赤
20
38
13
25
¥
2,000
取扱い終了
43442106
MB-280
青
20
38
13
25
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
43442115
MB-280
黄色
20
38
13
25
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
43442124
MB-280
緑
20
38
13
25
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
43442133
MB-280
黒
20
38
13
25
¥
2,000
取扱い終了
43442149
MB-280
オレンジ
20
38
13
25
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
43442158
MB-380
赤
35
64
19
38
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
43442167
MB-380
青
35
64
19
38
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
43442176
MB-380
黄色
35
64
19
38
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
43442185
MB-380
緑
35
64
19
38
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
43442194
MB-380
黒
35
64
19
38
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
43442203
MB-380
オレンジ
35
64
19
38
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
63858053
MB-200 オレンジ
オレンジ
20
38
13
25
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください