曜日別特売

ワイヤーバンド

ワイヤーバンド - コクゴ
(7件のレビュー)

ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434430346型(Φ4~Φ6)
90
88
97(税込)
当日出荷
434430438型(Φ6~Φ8)
90
88
97(税込)
当日出荷
4344305910型(Φ8~Φ10)
90
88
97(税込)
当日出荷
4344306812型(Φ10~Φ12)
90
88
97(税込)
当日出荷
4344307714型(Φ12~Φ14)
90
88
97(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
4344308616型(Φ12~Φ16)
90
88
97(税込)
当日出荷
4344309518型(Φ16~Φ20)
90
88
97(税込)
当日出荷
4344310420型(Φ16~Φ20)
100
98
108(税込)
当日出荷
4344311322型(Φ18~Φ22)
100
98
108(税込)
当日出荷
4344312924型(Φ20~Φ24)
100
98
108(税込)
当日出荷
4344313826型(Φ22~Φ26)
100
98
108(税込)
当日出荷
4344314728型(Φ24~Φ28)
100
98
108(税込)
当日出荷
4344315630型(Φ26~Φ30)
110
109
120(税込)
当日出荷
4344316532型(Φ24~Φ32)
110
109
120(税込)
3日以内出荷
4344317434型(Φ26~Φ34)
110
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
4344318336型(Φ28~Φ36)
110
109
120(税込)
当日出荷
4344319938型(Φ30~Φ38)
110
109
120(税込)
3日以内出荷
4344320840型(Φ32~Φ40)
120
119
131(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43443043
2024-08-28
用途: 日曜大工

エアー、水回りなどのホースの締め付けに使用。バンドタイプよりも食い込みがあるために抜けづらく高圧に耐えるので使い分けている。緊急時には各サイズを在庫しているととても便利。

対象商品 : 43443034
2024-03-13
用途: 配管工事
教育・研究機関

あまりないサイズなので助かる、仕様的に仕方ないかもしれないが小さいサイズは2㎜しか使用範囲がないので何種類か用意しないと使えるか分からない、もう少し範囲が広い物があれば使いやすいのだが。

対象商品 : 43443043
2021-09-04
用途: 非耐圧ホースの固定
卸売・小売業

エアチャックのタケノコに、内径6mmのビニールチューブを固定するために用いました。圧力を掛けても抜けることなく、期待に応えてくれています。

対象商品 : 43443086
2021-06-23
用途: 自動車の燃料ホースの固定
その他業種

φ12からが範囲となっていますが、キレイに固定できません。
φ13.5のホースを固定しようとしましたが、ワイヤの径が太い為か、締め付けると楕円になってしまい、均等に締め付けられません。
沢山買いましたが、使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 43443113
2020-09-14
用途: エバフローとホース口、ホース口と散水ホースの接続に
農・林・水産業

一般の内径15mmホースとエバフロー固定の両方に接続するときに使用しています。どこのホームセンターやネット販売よりも安い。そして他の何よりも丈夫、他のバンドタイプは固定ネジが弱い、寿命が短いですが、これは締めるときしっかり締められ安心、強い、丈夫、寿命の長いです。ホース外形がφ20なのでこの18-22サイズがピッタリです。★が-1なのはワイヤーの継ぎ目が若干の密閉度が弱く、エバフロー接続の場合は水が漏れる時があることです、なんとか工夫すれば漏れなくなります。

対象商品 : 43443034
2021-08-05
用途: コンプレッサのメンテナンス
高橋商店その他業種

サイズがシビアなので、よく測って注文しないと合わない可能性があると思います。注意して下さい。

対象商品 : 43443043
2020-10-04
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

特に問題無く使用出来ています。使い勝手は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする