コクゴ
チューブカップリング ボディのみ
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。
チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40℃~82℃
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.7
材質(シール)
NBR
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43443759
SMF-01
チューブ1/16×1/8用ボディ
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43443768
SMF-02
チューブ1/8×3/16用ボディ
¥
450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください