曜日別特売

チューブカップリング ボディのみ

チューブカップリング ボディのみ - コクゴ

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。
耐薬品性に優れています。

材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43443777EFCD174-12チューブ内径1/4用ボディ(弁付き)
4,950
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
43443786EFCD176-12チューブ内径3/8用ボディ(弁付き)
5,050
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする