曜日別特売

チューブカップリング インサートのみ

チューブカップリング インサートのみ - コクゴ

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。
耐薬品性に優れています。

材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43443795EFC224-12チューブ内径1/4用インサート(弁無)
1,240
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
43443804EFC226-12チューブ内径3/8用インサート(弁無)
940
939
1,033(税込)
10日以内出荷
返品不可
43443813EFCD224-12チューブ内径1/4用インサート(弁付き)
4,180
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
43443829EFCD226-12チューブ内径3/8用インサート(弁付き)
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする