曜日別特売

PTFE ボルト・ナット

PTFE ボルト・ナット - コクゴ

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
PTFEとネオフロンの2種類ございます。
ナット、ワッシャーがセットになっています。
その他の寸法もできます。

材質PTFE内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
ねじ径M
寸法PCD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43444407-15M40.75
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43444416-20M61
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444425-25M81.25
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444434-30M101.25
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444443-40M121.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする