曜日別特売

ネオフロン ボルト・ナット

ネオフロン ボルト・ナット - コクゴ

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
PTFEとネオフロンの2種類ございます。
ナット、ワッシャーがセットになっています。
その他の寸法もできます。

材質ネオフロン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
ねじ径M
寸法PCD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43444459-15M40.75
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444468-20M61
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444477-25M81.25
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444486-30M101.25
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444495-40M121.5
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする