コクゴ
PTFE ワッシャ
形状
ワッシャ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43444608
-
1
5.3
10
M5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444617
-
1.6
6.4
12.5
M6
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444626
-
1.6
8.4
17
M8
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444635
-
2
10.5
21
M10
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43444644
-
2.5
13
24
M12
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください