コクゴ
PFA 皿小ネジ
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状
皿小ネジ
首下長(mm)
30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ピッチ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43444687
-
-
0.7
M4
¥
12,300
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43444696
-
-
0.8
M5
¥
14,200
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43444705
-
-
1
M6
¥
14,800
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31198355
【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1
M6
¥
11,500
¥
10,900
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください