曜日別特売

異径フレヤード

異径フレヤード - コクゴ

耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃

用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
二面幅B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445019FZ6×3386151414
7,700
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
43445028FZ6×4386151414
7,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
43445037FZ8×6467191517
9,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
43445046FZ10×8557221919
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
43445055FZ12×10708272222
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
43445064FZ1/4×4386151414
7,700
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
43445073FZ1/2×10708272222
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
43445089FZ1/2×3/8708272222
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする