曜日別特売

ニップル

ニップル - コクゴ

耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃

用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
内容量1袋(5個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
二面幅B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445098NZ-01-01PT1: 1/8、PT2:1/8881254.521
5,350
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
43445107NZ-02-01PT1: 1/4、PT2:1/81281464.526
5,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
43445116NZ-02-02PT1: 1/4、PT2:1/41212146630
5,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
43445125NZ-02N-02PT1: 1/4NPT、PT2:1/41212146630
5,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
43445134NZ-03-01PT1: 3/8、PT2:1/81481974.529
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
43445143NZ-03-02PT1: 3/8、PT2:1/41412197633
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
43445159NZ-03-03PT1: 3/8、PT2:3/81414197835
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
43445168NZ-04-03PT1: 1/2、PT2:3/81814228840
6,350
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
43445177NZ-04-04PT1: 1/2、PT2:1/218182281044
6,350
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
43445186NZ-06-04PT1: 3/4、PT2:1/2211827131052
7,350
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
43445195NZ-06-06PT1: 3/4、PT2:3/4212127131655
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする