コクゴ
異径ブッシュ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
二面幅B(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445204
BZ01N-01M
PT1: 1/8NPT、PT2:1/8
8
8
10
18
14
4.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
29日以内出荷
43445213
BZ02-01M
PT1: 1/4、PT2:1/8
12
8
10
22
14
6
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
43445229
BZ02N-01M
PT1: 1/4NPT、PT2:1/8
12
8
10
22
14
6
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
43445238
BZ02-02NM
PT1: 1/4、PT2:1/4NPT
12
12
15
24
17
6
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
43445247
BZ02N-02M
PT1: 1/4NPT、PT2:1/4
12
12
15
24
17
6
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
43445256
BZ03-02M
PT1: 3/8、PT2:1/4
14
12
14
26
19
8
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
43445265
BZ03N-02M
PT1: 3/8NPT、PT2:1/4
14
12
14
26
19
8
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
43445274
BZ04-02M
PT1: 1/2、PT2:1/4
18
12
14
32
22
8
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
43445283
BZ04-03M
PT1: 1/2、PT2:3/8
18
14
17
37
22
10
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
43445299
BZ06-04M
PT1: 3/4、PT2:1/2
21
16
18
39
27
12
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43445308
BZ1-04M
PT1: 1、PT2:1/2
22
16
17
39
36
12
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
43445317
BZ1-06M
PT1: 1、PT2:3/4
17
17
22
44
36
16
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
43445326
BZ01-02M
PT1: 1/8、PT2:1/4
8
12
15
23
17
4.5
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
43445335
BZ02-03M
PT1: 1/4、PT2:3/8
12
14
17
29
22
6
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
43445344
BZ03-04M
PT1: 3/8、PT2:1/2
14
16
19
33
27
8
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください