コクゴ
二方型ホース継手
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃
用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445597
GS04
4
2.7
5
35
14.5
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
43445606
GS06
6
4
7.5
49
20.5
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43445615
GS08
8
5.6
10
56
22
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445624
GS10
10
7
12
63
25
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445633
GS12
12
8.6
14
66.5
27
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43445649
GS14
14
10
15.6
78
30.5
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445658
GS16
16
12
18
75
32
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445667
GS019DS
19
15
21
76
32
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445676
GS25
25
21
27
95
40
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材