二方型異径ホース継手

二方型異径ホース継手 - コクゴ二方型異径ホース継手 - コクゴ

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃

用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法D5(Φmm)
寸法D6(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445685GRS060462.747.55443.520.514.5
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
43445694GRS080482.741055.64822.515
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
43445703GRS0806846107.55.6542320.5
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445719GRS10061046127.57582520
2,160
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445728GRS1008105.681210760.52522.5
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445737GRS1208125.6814108.662.527.523
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445746GRS12101271014128.66527.525.5
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする