コクゴ
T型ホース継手
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃
用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
材質
ポリアセタール
色
白色
使用温度範囲(℃)
-10~+70
最高使用圧力(MPa)
1
主な用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に
荷重たわみ温度(℃)
110(1.82MPa)
特性
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445755
TS04
35
35
4
2.7
14.5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43445764
TS06
50
50
6
4
20.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43445773
TS08
58
58
8
5.6
-
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445789
TS10
62.5
62.5
10
7
25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43445798
TS12
69
69
12
8.6
-
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445807
TS14
77.5
77.5
14
10
30.5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445816
TS16
81
81
16
12
32
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445825
TS19
84
84
19
15
-
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445834
TS25
105
105
25
21
-
¥
8,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材