L型ホース継手

L型ホース継手 - コクゴ

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃

用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている内容量1袋(10個)
全9種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445843WS0417.517.542.714.5
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445859WS0625256420.5
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445868WS08292985.623
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
43445877WS10313110725
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445886WS1234.534.5128.627.5
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445895WS1438.838.8141030.5
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445904WS1640.540.5161232
5,280
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445913WS194343191532
6,360
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445929WS2552.552.52521-
6,720
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする