曜日別特売

Y型ホース継手

Y型ホース継手 - コクゴ

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃

用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-10~+70主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に白色荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445938YS04125.625.642.7
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445947YS061444464
1,920
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445956YS081515185.6
2,520
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445965YS1015454107
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445974YS1216565128.6
3,720
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
43445983YS14165651410
3,960
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
43445999YS16167671612
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446008YS19172721915
6,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする