コクゴ
クロス型ホース継手
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10~+70℃
用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
材質
ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-10~+70
主な用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に
色
白色
荷重たわみ温度(℃)
110(1.82MPa)
特性
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43446017
KS04
1
39
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446026
KS06
1
48
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446035
KS12
1
69
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材