コクゴ
PEEKタイ
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。
66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。
セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途
PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。
高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。
材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
常時使用温度範囲:-55℃~+240℃
色:薄ベージュ
寸法(mm)
長さ145×幅3.4
結束径(Φmm)
最小4×最大35
材質
PEEK
適合工具
MK8
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43446157
PT2A
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください