コクゴ
メスチーズ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
二面幅B(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43447609
TZM-01 PP
RC1/4
26
14
14
23
12
5
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43447618
TZM-02 PP
RC1/4
34
18
18
30
18
6
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447627
TZM-03 PP
RC3/8
40
22
122
36
20
8
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください