コクゴ
ロケータ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
二面幅B(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43447636
LCZ-01-01M PP
R:1/8、RC1:1/8
17
20
12
5
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447645
LCZ-02-02M PP
R:1/4、RC1:1/4
23
28
16
6
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43447654
LCZ-03-03M PP
R:3/8、RC1:3/8
28
36
22
8
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447663
LCZM-01-01M PP
RC1:1/8、RC2:1/8
23
20
12
5
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447679
LCZM-02-02M PP
RC1:1/4、RC2:1/4
29
25
16
6
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447688
LCZM-03-03M PP
RC1:3/8、RC2:3/8
36
32
22
8
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください