曜日別特売

ポーキィ手袋

ポーキィ手袋 - コクゴポーキィ手袋 - コクゴ

柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操作、塗装等に開発された手袋です。

アテ有無アテ無材質豚革入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43447873-LLアテ無豚革23.722.41
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43447889-Lアテ無豚革23.022.21
1,680
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
43447898-Mアテ無豚革21.020.21
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43447907-Lアテ無豚革23.022.21
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする