コクゴ
熔接用手袋
溶接や炉前作業に従事する人のための手袋です。
厚さ(mm)
1.8
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43447959
ヨーテ2B(3指床)
フリー
32.5
26.5
牛床皮
白
アテ無
1
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください