曜日別特売

ライナー手袋

ライナー手袋 - コクゴ

ドライブ、ゴルフ、工業用など広い分野で愛用されている手袋です。
手の平側は柔らかな豚皮、手の甲側はナイロンミルコットを使用しているため、きわめてしなやかな、作業性と通気性の良い手袋となっております。

内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43447977-L21.09.09.019.0豚革ベージュアテ無10
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43447995-S19.58.08.017.0豚革ベージュアテ無10
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447986-M20.08.08.518.0豚革ベージュアテ無10
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする