コクゴ
クリアグリップ
NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。
柔らかさ、伸縮性に優れています。
左右兼用タイプ。
ディスポザブル。
指先滑り止めエンボス加工。
クラス100。
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43448668
GN09
XS
30±1
7.8±0.5
ニトリルゴム
白色系半透明
0.16±0.03
柔らかさ、伸縮性
粉無
指先エンボス
100
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43448677
GN09
S
30±1
8.5±0.5
ニトリルゴム
白色系半透明
0.16±0.03
柔らかさ、伸縮性
粉無
指先エンボス
100
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43448686
GN09
M
30±1
9.5±0.5
ニトリルゴム
白色系半透明
0.16±0.03
柔らかさ、伸縮性
粉無
指先エンボス
100
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43448704
GN09
XL
30±1
11.5±0.5
ニトリルゴム
白色系半透明
0.16±0.03
柔らかさ、伸縮性
粉無
指先エンボス
100
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43448695
GN09
L
-
-
-
-
-
-
-
-
100
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください