曜日別特売

ゴム脚 ワッシャー入

ゴム脚 ワッシャー入 - コクゴ

材質:EPDM
硬度:65°±5°

材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°内容量1袋(100個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43449763K-10533510
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449779K-1293458
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449788K-15835614
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449797K-15101033510
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449806K-161035614
1,160
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449815K-181147715
1,330
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449824K-201247716
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449833K-20171738715
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449849K-2224311718
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449858K-231445819
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449867K-232020410820
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449876K-241045920
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449885K-26154101020
2,620
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449894K-28184111222
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449903K-29154101424
3,250
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449919K-30194101424
3,650
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449928K-321515551428
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449937K-3220205101526
4,450
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449946K-322525591428
5,350
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449955K-34185101727
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449964K-361717691720
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449973K-36225121230
6,250
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449989K-38245131232
8,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
43449998K-4022591430
6,850
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450007K-45275121235
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450016K-63267151448
20,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする