曜日別特売

ゴム脚 ワッシャーなし

ゴム脚 ワッシャーなし - コクゴゴム脚 ワッシャーなし - コクゴ

材質:EPDM
硬度:65°±5°

材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°内容量1袋(100個)
全26種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法C(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43450025K-10335510
605
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450034K-1234958
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450043K-15358614
770
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450059K-15103310510
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450068K-163510614
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450077K-184711715
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450086K-204712716
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450095K-20173817715
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450104K-2231124718
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450113K-234514819
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450129K-232041020820
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450138K-244510920
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450147K-26410151020
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450156K-28411181222
2,620
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450165K-29410151424
2,800
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
43450174K-30410191424
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450183K-321555151428
3,430
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450199K-3220510201526
3,820
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450208K-322559251428
5,020
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450217K-34510181727
4,240
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450226K-361769171720
5,050
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450235K-36512221230
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450244K-38513241232
7,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450253K-4059221430
6,250
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
43450269K-45512271235
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450278K-63715261448
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする