曜日別特売

差し込み型バンパー

差し込み型バンパー - コクゴ差し込み型バンパー - コクゴ

材質:EPDM
耐候性に優れています。

用途
戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。
差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
種類ゴム足材質天然ゴム内容量1袋(100個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法H(mm)
寸法G(mm)
硬度
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43450926RB-3102621.8431370°±5°8
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43450935RB-31226.221.8431.2370°±5°8
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450944RB-31626.621.8431.6370°±5°8
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450953RB-4103832.85.541455°±5°10
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450969RB-41238.232.85.541.2455°±5°10
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450978RB-41638.632.85.541.6455°±5°10
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450987RB-5103834751455°±5°12
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450996RB-51238.234751.2455°±5°12
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451005RB-51638.634751.6455°±5°12
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43451014RB-61041045961555°±5°14
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451023RB-612410.245961.2555°±5°14
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43451039RB-616410.645961.6555°±5°14
1,820
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43451048RB-810410471181555°±5°16
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43451057RB-812410.2471181.2555°±5°16
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451066RB-816410.6471181.6555°±5°16
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451075RB-0104114913101655°±5°18
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
43451084RB-012411.24913101.2655°±5°18
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43451093RB-016411.64913101.6655°±5°18
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43451109E-2021.5136.54.5R9.57.524.555°±5°16
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
43451118YASK0.612781191455°±5°17
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451127M-10640.64.81.6-9.56.51.61.655°±5°12.7
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451136A-15016.7104.2586.30.8555°±5°12
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする