コクゴ
UL ゴム脚ワッシャー入
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。
サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。
耐候性に優れています。
ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途
製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
特性
難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43451793
ULK-10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451809
ULK-12
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451818
ULK-15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451827
ULK-1510
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451836
ULK-16
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451845
ULK-18
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451854
ULK-20
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451863
ULK-2017
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451879
ULK-22
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451888
ULK-23
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451897
ULK-2320
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451906
ULK-24
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451915
ULK-26
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451924
ULK-28
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451933
ULK-29
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451949
ULK-30
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451958
ULK-3215
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451967
ULK-3220
¥
8,650
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451976
ULK-3225
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451985
ULK-34
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43451994
ULK-3617
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452003
ULK-36
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452019
ULK-38
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452028
ULK-40
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452037
ULK-45
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452046
ULK-63
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください