曜日別特売

UL パイプ用ゴム脚

UL パイプ用ゴム脚 - コクゴ

サイズのバリエーションが豊富です。
耐候性に優れています。
ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合

材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合内容量1袋(100個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452055ULKP-2
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452064ULKP-3
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452073ULKP-4
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452089ULKP-5
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452098ULKP-6
8,650
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452107ULKP-7
9,600
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452116ULKP-8
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452125ULKP-12
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452134ULKP-101
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452143ULKP-113
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452159ULKP-420
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452168ULKP-102
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452177ULKP-103
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452186ULKP-204
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452195ULKP-109
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452204ULKP-107
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452213ULKP-605
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452229ULKP-622
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452238ULKP-126
6,250
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452247ULKP-15
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452256ULKP-16
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452265ULKP-17
7,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452274ULKP-18
9,150
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452283ULKP-19
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452299ULKP-20
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452308ULKP-21
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452317ULKP-22
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452326ULKP-23
38,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする