コクゴ
UL 差込型バンパー
耐候性に優れています。
ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類
ゴム足
色
黒
特性
難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
材質
天然ゴム
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
寸法R(mm)
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43452335
ULRB-310
70°±5°
2
8
3
1.8
4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452344
ULRB-312
70°±5°
2
8
3
1.8
4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452353
ULRB-316
70°±5°
2
8
3
1.8
4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452369
ULRB-410
55°±5°
3
10
4
2.8
5.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452378
ULRB-412
55°±5°
3
10
4
2.8
5.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452387
ULRB-416
55°±5°
3
10
4
2.8
5.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452396
ULRB-510
55°±5°
3
12
5
4
7
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452405
ULRB-512
55°±5°
3
12
5
4
7
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452414
ULRB-516
55°±5°
3
12
5
4
7
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452423
ULRB-610
55°±5°
4
14
6
5
9
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452439
ULRB-612
55°±5°
4
14
6
5
9
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452448
ULRB-616
55°±5°
4
14
6
5
9
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452457
ULRB-810
55°±5°
4
16
8
7
11
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452466
ULRB-812
55°±5°
4
16
8
7
11
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452475
ULRB-816
55°±5°
4
16
8
7
11
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452484
ULRB-010
55°±5°
4
18
10
9
13
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452493
ULRB-012
55°±5°
4
18
10
9
13
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452509
ULRB-016
55°±5°
4
18
10
9
13
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください