曜日別特売

UL 膜付グロメット

UL 膜付グロメット - コクゴ

耐候性に優れています。
管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合内容量1袋(100個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452518ULSG-9A161394.5
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452527ULSG-12A1916127
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452536ULSG-14A2118149
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452545ULSG-16A23201611
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43452554ULSG-18A25221813
3,150
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452563ULSG-20A27242015
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452579ULSG-22A29262217
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452588ULSG-24A31282419
4,600
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452597ULSG-26A35312619
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452606ULSG-28A37332821
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452615ULSG-30A39353023
7,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452624ULSG-30B35353025
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452633ULSG-32A41373225
7,950
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452649ULSG-34A4393427
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452658ULSG-36A45423628
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452667ULSG-38A48443830
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452676ULSG-42A52484234
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43452685ULSG-50A60565040
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする